Referencias
Dichtomatik:24131219
Rubix:798019638000
fabricante:24131219


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 150 165,1 6,3 G24131219
El juego de sellos de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con una junta tórica como elemento de precarga.
Juego de sellos Omegat
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,97 € Sin IVA
/ unidad
339,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días