SPOR31 2P 95,0 110,1 6,3 PT0098

Sello de vástago de pistón (S POR E 31)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:SPOR31 2P 95,00 110,10 6,30 PT0098
Rubix:799072565000
fabricante:67076837
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior110.1 mm
Altura6.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPOR31 2P 95,0 110,1 6,3 PT0098


Asimétrico, de simple efecto. O-Ring como elemento de estanqueidad y precarga. Asiento de adherencia en el diámetro exterior

Cualidades

Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y lubricación insuficiente Amplio rango de temperatura de servicio Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior110.1 mm
Altura6.3 mm
Materialptfe
Ejecuciónjunta de ptfe con elemento de precarga o-ring (por 31), adecuada para carga de presión por un solo lado
60,30 € Sin IVA
/ unidad
72,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días