Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422238
Rubix:798070806000
fabricante:40422238


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 8.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 40 48 8,2 40422238
El anillo de ranura T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es adecuado como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 8.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € Sin IVA
/ unidad
22,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días