AUN100 45 60 10 94AU 40421217

AUN100 190 210 15 94AU 40421849

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40421217
Rubix:781310246038
fabricante:40421217
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Altura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AUN100 45 60 10 94AU 40421217


The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 45 60 10 94AU 40421217

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Altura10 mm
Material94 au 925
Ejecuciónau n100
31,47 € Sin IVA
/ unidad
38,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días