Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24340955
Rubix:798403262000
fabricante:OMS-MR 220 X 240,50 X 7,60 X 10,20 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 220 240,5 7,6 B602PTFE 24340955
El juego de sellos de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-ring como elemento de precarga.
Juego de sellos Omegat
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,52 € Sin IVA
/ unidad
846,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días