Referencias
Dichtomatik:67016029
Rubix:799072920000
fabricante:67016029


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 5.7 mm |
Detalles de producto : SNI30 22,0 30,0 6,3 PU9534
Anillo de ranura asimétrico 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Anillo ranurado asimétrico
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica. Amplio rango de uso.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 5.7 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo ranurado asimétrico con labio de sellado principal en el interior (ni 30), adecuado para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,62 € Sin IVA
/ unidad
4,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días