Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24220005
Rubix:781103104038
fabricante:ESV 56 X 76 X 32 X 0 BI-FKM B4K674

Documentos
Detalles de producto : ESV 56 76 32 BI+FPM 24220005
El juego de sellos de varias piezas para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo tejado se componen en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76 mm |
| Altura | 32 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,74 € Sin IVA
/ unidad
861,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
