Referencias
Dichtomatik:67066322
Rubix:799072931000
fabricante:67066322

Detalles de producto : N25 35,0 45,0 7,0 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Anillo de ranura
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 25), apto para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,81 € Sin IVA
/ unidad
5,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días