Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421909
Rubix:798388652000
fabricante:KI310 22 X 29 X 5 X 3,50 94 AU 925



Documentos
Detalles de producto : KI310 22 29 5 94AU 40421909
El sello compacto KI 310 es un sello de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otros, adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 29 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,58 € Sin IVA
/ unidad
20,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
