Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421608
Rubix:781100179038
fabricante:40421608



Documentos
Detalles de producto : NI300 22 32 8 94AU925 40421608
El anillo de ranura NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retrasado, un reborde adicional de sellado y de apoyo, así como un asiento de adherencia en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es, por ejemplo, adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,68 € Sin IVA
/ unidad
27,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
