Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421500
Rubix:798002141000
fabricante:40421500


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : N 80-101 80X100X12 40421500
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
N 80-101 80X100X12 40421500
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,28 € Sin IVA
/ unidad
83,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días