AUN100 20 30 8 94AU 40421093

AUN100 190 210 15 94AU 40421849

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40421093
Rubix:781310227038
fabricante:40421093
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Altura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AUN100 20 30 8 94AU 40421093


The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 20 30 8 94AU 40421093

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Altura8 mm
Material94 au 925
Ejecuciónau n100
19,40 € Sin IVA
/ unidad
23,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días