Referencias
Dichtomatik:67125085
Rubix:799198161000
fabricante:67125085

Documentos
Detalles de producto : SNI39 50,0 60,0 8,0 PU9534
Cualidades
-Buen efecto de estanquidad estática y dinámica
Alta resistencia al desgaste
Sencillo montaje a presión
Alta resistencia al desgaste
Sencillo montaje a presión
Aplicaciones
Hidráulica móvil;Maquinaria de construcción
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | sni39 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 € Sin IVA
/ unidad
6,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días