Referencias
Dichtomatik:67188278
Rubix:799072561000
fabricante:KDS01 100,00 80,00 21,20 NF8555


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Altura | 20.6 mm |
Detalles de producto : KDS01 100,0 80,0 21,2 90NBR
1/0 combinación de anillo textil y anillo elastomérico, de simple efecto
Sello de pistón
Cualidades
Comprobado en condiciones de funcionamiento adversas Diseño robusto Requisitos temporalmente bajos respecto a la calidad superficial de la superficie contrapuesta Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Altura | 20.6 mm |
| Material | nbr f |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,04 € Sin IVA
/ unidad
46,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días