Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24314803
Rubix:798390937000
fabricante:24314803


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 85 65 22,4 B281 80NBR 24314803
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,95 € Sin IVA
/ unidad
110,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días