Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24104068
Rubix:798390352000
fabricante:24104068

Detalles de producto : OMK-MR 65 54 4 GM201 PTFE 24104068
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 65 54 4 GM201 PTFE 24104068
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Diámetro interior | 54 mm |
| Altura | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,06 € Sin IVA
/ unidad
283,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
