Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:98405
Rubix:781200224038
fabricante:98405


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 27.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 35 27,8 3,8 PTFE60 (98405
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,451 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Diámetro interior | 27.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,18 € Sin IVA
/ unidad
109,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días