Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49058787
Rubix:798007282000
fabricante:49058787


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 14 mm |
| Altura | 2.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP310 20 14 2,45 2,7 49058787
Junta en U Merkel compacta con perfil asimétrico y borde de sellado neumático especial en el labio de sellado dinámico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Altura | 2.4 mm |
| Material | 80 au 20994 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,20 € Sin IVA
/ unidad
18,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días