Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:122825
Rubix:798388580000
fabricante:SK520 280,00 255,00 24,30 878


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 255 mm |
| Altura | 24.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK520 280 255 24,3 80NBR 122825
Sello compacto Simko 520 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Diámetro interior | 255 mm |
| Altura | 24.3 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1117,17 € Sin IVA
/ unidad
1351,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días