Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1SL 30,00 52,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:798388749000
fabricante:40412564


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD2SL 30 52 10 72NBR 40412564
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. La junta está formada por una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de apriete en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,73 € Sin IVA
/ unidad
45,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días