Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411589
Rubix:080115132038
fabricante:40411589


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 80 115 13 40411589
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,84 € Sin IVA
/ unidad
89,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días