Referencias
Dichtomatik:67062332
Rubix:798680941000
fabricante:67062332


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 372 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : WCS 340 372 16 NBR NB703412
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 372 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,43 € Sin IVA
/ unidad
211,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días