Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411364
Rubix:058080100038
fabricante:40411364


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 58 80 10 40411364
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,91 € Sin IVA
/ unidad
45,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días