Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:411214
Rubix:045075080038
fabricante:411214

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 45 75 8 40412908
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € Sin IVA
/ unidad
131,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días