Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412438
Rubix:798388711000
fabricante:40412438

Documentos
Detalles de producto : B1F UD2 35 62 7 72NBR 40412438
40412438 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
