Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:355085
Rubix:400425150038
fabricante:355085


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 425 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 400 425 15 355085
355085 JUNTA DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 425 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,11 € Sin IVA
/ unidad
841,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días