Referencias
Dichtomatik:67036443
Rubix:799073128000
fabricante:67036443


Resumen técnico
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WC 78,0X 95,0X 13,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 78 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,35 € Sin IVA
/ unidad
12,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días