Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU4X2 48,00 70,00 10,00 902
Rubix:048070100038
fabricante:40411339


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 48 70 10 40411339
Los retenes radiales de árbol son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El conjunto de sellado consiste en un manguito de caucho, un anillo rígido metálico y un muelle de tensión en espiral con forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,15 € Sin IVA
/ unidad
44,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días