Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412497
Rubix:140160132038
fabricante:40412497


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 140 160 13 40412497
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle tensor en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,94 € Sin IVA
/ unidad
158,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días