Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413885
Rubix:798387737000
fabricante:40413885


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7X27 210 240 15 75FKM 40413885
40413885 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
593,32 € Sin IVA
/ unidad
717,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días