Referencias
Dichtomatik:W 40 x 85 x 10 A S FKM 80 TLVU FNGS
Rubix:799071951000
fabricante:127620


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 40,0X 85,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € Sin IVA
/ unidad
36,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días