Referencias
Dichtomatik:67188235
Rubix:799072699000
fabricante:67188235


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 107.2 mm |
| Material | nbr |
Detalles de producto : AE40 95,0 107,2 7,2 NB9055
Rascador Sealomatic de NBR con dureza Shore 90
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 107.2 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,79 € Sin IVA
/ unidad
8,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días