Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412470
Rubix:798388715000
fabricante:40412470


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD5 135 160 15 72NBR 40412470
Los sellos de eje radiales son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle anular helicoidal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,15 € Sin IVA
/ unidad
196,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días