Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 28 X 40 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902
Rubix:028040102038
fabricante:19412


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 28 40 10 19412
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El conjunto de sellado consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de apriete en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días