Referencias
Dichtomatik:67056812
Rubix:799073501000
fabricante:67056812

Detalles de producto : WA NIF 56,0X 70,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 56 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,15 € Sin IVA
/ unidad
26,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
