Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412892
Rubix:798388861000
fabricante:40412892


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5SLX7 63 90 10 75FKM 40412892
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para su uso con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,60 € Sin IVA
/ unidad
167,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días