Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413267
Rubix:065080086038
fabricante:40413267

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 65 80 8 40413267
Anillo de sello de eje Viton
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,62 € Sin IVA
/ unidad
135,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
