Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3X7 35,00 52,00 7,00 585
Rubix:799072353000
fabricante:403081

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 35,0X 52,0X 7,0 585
Retén para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
