BAFUDX7 120 150 12 40413721

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413721
Rubix:120150120038
fabricante:40413721
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 120 150 12 40413721


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
99,90 € Sin IVA
/ unidad
120,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días