Referencias
Dichtomatik:49480903
Rubix:799074308000
fabricante:49480903

Documentos
Detalles de producto : WAS 20,0X 35,0X 6,0 NB7033
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,46 € Sin IVA
/ unidad
4,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días