WA 31,0X 47,0X 7,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017263
Rubix:799074390000
fabricante:67017263
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior31 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 31,0X 47,0X 7,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Diámetro interior31 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
4,96 € Sin IVA
/ unidad
6,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días