Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412923
Rubix:044065086038
fabricante:40412923



Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 44 65 8 40412923
40412923 Retén de aceite BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 44 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
