BAUMX7 20 47 7 75FPM 40412710

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412710
Rubix:020047073038
fabricante:40412710
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 20 47 7 75FPM 40412710


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
70,70 € Sin IVA
/ unidad
85,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días