Referencias
SKF:60X80X10 HMSA10 V
Rubix:799159926000
fabricante:507288
EAN:7316572035030


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 60X80X10 HMSA10 V
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,24 € Sin IVA
/ unidad
14,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días