Referencias
Dichtomatik:67062548
Rubix:799072226000
fabricante:67062548


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 72,0X 100,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 69 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 72 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,17 € Sin IVA
/ unidad
42,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días