Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49339790
Rubix:799071433000
fabricante:WDR 50X70X8 BAUM4SLX7 FKM 75 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 50,0X 70,0X 8,0 585
Forma estándar según DIN 3760 Con muelle de sujeción Con labio protector Revestimiento exterior de goma
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios poco viscosos o gaseosos Alta resistencia química Apto para aplicaciones de altas temperaturas Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de aleaciones ligeras, muy buena capacidad de sellado en superficies con mayor rugosidad y en carcasas divididas Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,47 € Sin IVA
/ unidad
126,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
