Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SLX7 100,00 190,00 15,00 585
Rubix:798389909000
fabricante:40413297


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX7 100 190 15 75FKM 40413297
40413297 Retén de aceite BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,01 € Sin IVA
/ unidad
451,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días