Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413273
Rubix:230260157038
fabricante:40413273


Resumen técnico
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 230 260 15 40413273
40413273 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,50 € Sin IVA
/ unidad
789,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días