Referencias
Dichtomatik:67174164
Rubix:799073001000
fabricante:67174164


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Detalles de producto : VRM01 2T 90,00X110,00X 5,50 NB7034
El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días