BAU2X2 20,0X 30,0X 7,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU2X2 20 X 30 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:799072390000
fabricante:478758

Documentos
Detalles de producto : BAU2X2 20,0X 30,0X 7,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
